Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 4P,TypB,100A,300mA F204B-100/0,3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 4P,TypB,100A,300mA F204B-100/0,3L
FI-Schutzschalter 4P,TypB,100A,300mA F204B-100/0,3L
Artikel-Nr.:
     3517I-20252274
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204523R3000
EAN/GTIN:
     8012542951629
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 4P,TypB,100A,300mA F204B-100/0,3L

F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.050,77*
€ 1.171,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.249,71*
€ 1.379,69*
Frei Haus
ab € 1.261,48*
€ 1.393,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.285,17*
€ 1.423,08*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.322,13*
€ 1.459,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,69*
€ 1.641,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,57*
€ 1.625,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,35*
€ 1.562,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,69*
€ 1.524,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,71*
€ 1.487,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 24,95*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,18*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,95*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,56*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,90*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 73,13*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 3,30*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.