Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 400V 120kA 125NHG00B-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20261608
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125NHG00B-400
EAN/GTIN:
     5027590429900
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 400V 120kA 125NHG00B-400

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 400 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 4,67*
€ 6,91*
21 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 6,95*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,95*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 7,01*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SD00-D
ab € 5,34*
Zubehör
Eaton
EBF00230S8
ab € 62,14*
Zubehör
Eaton
EBH0013TBF
ab € 62,02*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TS5L
ab € 33,52*
Zubehör
Eaton
EBV0033SV0
ab € 93,83*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TV1
ab € 55,50*
Zubehör
Eaton
SD00-S
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.