Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 50A AC 500V 120kA 50NHG000BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20261823
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     50NHG000BI
EAN/GTIN:
     5027590483186
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 50A AC 500V 120kA 50NHG000BI

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
50 A
AC 500 V
NH000
gL/gG
IEC
duales (Kombinations-) Kennmeldersystem
Quadratischer Körper mit Messerkontakten
Isolierte Grifflaschen
IEC 60269-2 Sicherungssystem A
DIN 43620
VDE 0636-2
Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4,9 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,36*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 5,40*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,43*
7 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 5,43*
3
€ 3,90*
ab € 4,04334*
€ 6,04334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SD00-D
ab € 5,37*
Zubehör
Eaton
EBF00230S8
ab € 62,29*
Zubehör
Eaton
EBH00013TBM8
ab € 57,45*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TS5-D
ab € 33,03*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TS5L
ab € 27,25*
Zubehör
Eaton
EBH0013TBF
ab € 62,14*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TS5L
ab € 33,85*
Zubehör
Eaton
EBV0033SV0
ab € 93,95*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TV1
ab € 55,80*
Zubehör
Eaton
SD00-S
ab € 4,96667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.