Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coord.LightningController Set Typ 1 Ableiter MCD 50-B 3-VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Coord.LightningController Set Typ 1 Ableiter MCD 50-B 3-VG
Coord.LightningController Set Typ 1 Ableiter MCD 50-B 3-VG
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20458051
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096874
EAN/GTIN:
     4012195362029
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter

Coord.LightningController Set Typ 1 Ableiter MCD 50-B 3-VG

Kombiableiter vorinstalliert im IP65-Gehäuse zum Einsatz in TN-C-Netzen. VG...: Kombiableiter-Systemlösung Typ 1+2 nach EN 61643-11. LightningController MCD 50-B montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar Impulsstrom 150 kA (10/350 µs) / 50 kA (10/350) pro Pol, BET-geprüft Schutzpegel < 1,7 kV Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken Geeignet für TN-C-Netz-Systeme Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 340,83*
€ 387,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 385,39*
€ 437,47*
€ 5,95*
ab € 398,99*
€ 451,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 413,12*
€ 466,58*
Frei Haus
ab € 415,77*
€ 471,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,58*
€ 555,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,05*
€ 552,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,21*
€ 525,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.