Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coord.LightningController Set Typ 1 Ableiter MCD 50-B 3-VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Coord.LightningController Set Typ 1 Ableiter MCD 50-B 3-VG
Coord.LightningController Set Typ 1 Ableiter MCD 50-B 3-VG
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20458051
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096874
EAN/GTIN:
     4012195362029
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter

Coord.LightningController Set Typ 1 Ableiter MCD 50-B 3-VG

Kombiableiter vorinstalliert im IP65-Gehäuse zum Einsatz in TN-C-Netzen. VG...: Kombiableiter-Systemlösung Typ 1+2 nach EN 61643-11. LightningController MCD 50-B montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar Impulsstrom 150 kA (10/350 µs) / 50 kA (10/350) pro Pol, BET-geprüft Schutzpegel < 1,7 kV Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken Geeignet für TN-C-Netz-Systeme Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 340,47*
€ 389,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 385,89*
€ 438,00*
€ 5,95*
ab € 397,34*
€ 452,01*
Frei Haus
ab € 411,02*
€ 466,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 415,24*
€ 470,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,47*
€ 559,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,89*
€ 555,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,40*
€ 532,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,24*
€ 494,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.