Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer für LF 60230 M 7252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20757825
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M7252
EAN/GTIN:
     4012740875349
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer

Klammer für LF 60230 M 7252

Klammer in Stanzloch rastend aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 230mm. Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
einrastbar
Mit Potentialausgleich:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,86*
1
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,97*
€ 4,55*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 4,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M7250
ab € 2,15*
Ähnlich
Hager
M7251
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.