Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer für LF 60230 M7252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2195576
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M7252
EAN/GTIN:
     4012740875349
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer
Klammer in Stanzloch rastend aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 230mm.Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. Breite: 230 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
M7252
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,86*
1
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,49*
1
€ 5,00*
ab € 2,97*
€ 4,55*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 4,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M7250
ab € 2,15*
Ähnlich
Hager
M7251
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.