Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste f. Reihenklem. 6x1mm,gerade,grau 232-150/005-000/039-


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 232-150/005-000/039-000 Anschlussblock 20P Grau
Wago 232-150/005-000/039-000 Anschlussblock 20P Grau
Wago 232-150/005-000/039-000 Anschlussblock 20P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-20865267
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-150/005-000/039-000
EAN/GTIN:
     4044918570978
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Federleiste f. Reihenklem. 6x1mm,gerade,grau 232-150/005-000/039-

Federleiste für Reihenklemmen
Stifte 0,6 x 1 mm
gerade
Verriegelungsklinke
Rastermaß 5 mm
20-polig
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
20
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,0785*
€ 98,9285*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,49*
€ 104,45*
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 108,17*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,86*
€ 113,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,55*
€ 113,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,45*
€ 124,2955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,91*
€ 121,2729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,61*
€ 116,1559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,88*
€ 114,0972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,49*
€ 104,1131
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.