Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2015109 Herst.-Nr.: 232-150/005-000/039-000 EAN/GTIN: 4044918570978 |
| |
|
| | |
| Federleiste für Reihenklemmen; Stifte 0,6 x 1 mm; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 115,8 mm, Höhe: 21,6 mm, Tiefe: 11,6 mm, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 20, Betriebstemperatur: -60...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 12 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 232-150/005-000/039-000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,0785* | € 98,9285* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,49* | € 104,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,84* | € 108,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 94,86* | € 113,06* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,55* | € 113,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,486* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|