Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20865267 Herst.-Nr.: 232-150/005-000/039-000 EAN/GTIN: 4044918570978 |
| |
|
| | |
| Federleiste f. Reihenklem. 6x1mm,gerade,grau 232-150/005-000/039- Federleiste für Reihenklemmen Stifte 0,6 x 1 mm gerade Verriegelungsklinke Rastermaß 5 mm 20-polig grau Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Bemessungsstrom In: | 12 A | Bemessungsspannung: | 320 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Polzahl: | 20 | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 1 | Montageart: | sonstige | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,0785* | € 98,9285* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,49* | € 104,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,84* | € 108,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,86* | € 113,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,55* | € 113,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|