Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Stecker 16A 250V IP44, grau 7371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkontakt-Stecker 16A 250V IP44, grau 7371
Schutzkontakt-Stecker 16A 250V IP44, grau 7371
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21153642
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7371
EAN/GTIN:
     4024941852395
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Schutzkontakt-Stecker 16A 250V IP44, grau 7371

Schutzkontakt-Stecker
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44
Frequenz: AC
Technische Kennfarbe: grau RAL 7035
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube grau RAL 7035
Gerätehöhe: 122 mm, Gerätebreite: 42 mm, Gerätetiefe: 42 mm
Halogenfrei: ja
Sonstige technische Eigenschaften: Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip44, schuko stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,75*
20
Frei Haus
ab € 6,524*
€ 8,054*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 8,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 8,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.