Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung PRO 2 3-ph DC24V 40A 2787-2348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung PRO 2 3-ph DC24V 40A 2787-2348
Stromversorgung PRO 2 3-ph DC24V 40A 2787-2348
Artikel-Nr.:
     3517I-21661081
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2787-2348
EAN/GTIN:
     4055143907422
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
din-schienen schaltnetzteil

Stromversorgung PRO 2 3-ph DC24V 40A 2787-2348

Stromversorgung
Pro 2
3-phasig
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 40 A
TopBoost + PowerBoost
kommunikationsfähig
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24..28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340..550 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340..550 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 419,73*
€ 478,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 417,57*
€ 478,78*
Frei Haus
ab € 423,24*
€ 482,92*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,38*
€ 522,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,51*
€ 586,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,22*
€ 569,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,52*
€ 545,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,11*
€ 532,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,73*
€ 499,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-205-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,0377*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.