Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung; Pro 2; 3-phasig; A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1365766
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2787-2348
EAN/GTIN:
     4055143907422
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
din-schienen schaltnetzteil
Stromversorgung; Pro 2; 3-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig Breite: 120 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 130 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 7, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24...28 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 340...550 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 340...550 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 40 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 40 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2787-2348
Weitere Suchbegriffe: Netzteilmodul, Spannungsversorgung, Netzteil für modulare SPS, Schaltnetzgerät, SPS-Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,73*
€ 478,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 417,57*
€ 478,78*
Frei Haus
ab € 423,24*
€ 482,92*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,38*
€ 522,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,51*
€ 586,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,78*
€ 569,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,08*
€ 567,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,05*
€ 546,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,63*
€ 532,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-205-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,0377*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.