Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 15KW 380-480V 6SL3210-1KE23-2UF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21758390
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101KE232UF1
EAN/GTIN:
     4042948663998
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Profinet Gateway
frequenzumrichter siemens 11kw
profinet gateway

Frequenzumrichter 15KW 380-480V 6SL3210-1KE23-2UF1

SINAMICS G120C Nennleistung: 15,0kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz ungefiltert I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: PROFINET-PN Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSC 295x 140x 225,4 (HxBxT) externe 24V Frequenzumrichter SINAMICS G120C. Vielseitig. Benutzerfreundlich. Kompakt. Für Anforderungen unterschiedlicher Applikationen, wie z.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
32 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter siemens
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.249,09*
€ 1.306,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.255,41*
€ 1.307,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.251,69*
€ 1.310,44*
Frei Haus
ab € 1.267,99*
€ 1.319,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.281,97*
€ 1.356,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,69*
€ 1.554,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,90*
€ 1.545,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,53*
€ 1.515,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,48*
€ 1.496,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,09*
€ 1.486,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE238CA0
ab € 217,48*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE238AA0
ab € 196,81*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE238AA0
ab € 123,39*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 365,11*
Zubehör
Siemens
3NA3822
ab € 1,15*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,67*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 147,01*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,38*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,71*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,98*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,63*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 216,79*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 117,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.