Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Stecker SACC-M12FR- #1681143


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-/Aktor-Stecker SACC-M12FR- #1681143
Sensor-/Aktor-Stecker SACC-M12FR- #1681143
Artikel-Nr.:
     3517I-21858570
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681143
EAN/GTIN:
     4017918157401
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker

Sensor-/Aktor-Stecker SACC-M12FR- #1681143

Steckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
4..6 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,31*
€ 8,33*
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 9,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,12*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038865
ab € 0,92248*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,2008*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,43*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,1804*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.