Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmarkentaster DK20-9,5/110/124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmarkentaster DK20-9,5/110/124
Druckmarkentaster DK20-9,5/110/124
Artikel-Nr.:
     3517I-21861250
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     418074
EAN/GTIN:
     4050143053469
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Druckmarkentaster DK20-9,5/110/124

Tastweite: 9,5 mm ± 3 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: sichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht, Signalausgang: Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, ergibt sich aus der Reihenfolge des Teach-In, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 .
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,36*
€ 321,68*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,95*
€ 322,19*
Frei Haus
ab € 281,93*
€ 324,49*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 285,30*
€ 325,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,94*
€ 326,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,53*
€ 376,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V15-G-5M-PVC
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.