| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21861250 Herst.-Nr.: 418074 EAN/GTIN: 4050143053469 |
| |
|
| | |
| Druckmarkentaster DK20-9,5/110/124 Tastweite: 9,5 mm ± 3 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: sichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht, Signalausgang: Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, ergibt sich aus der Reihenfolge des Teach-In, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 . Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Spannungsart: | DC | Breite des Sensors: | 33 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,93* | € 312,75* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,96* | € 313,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 278,17* | € 314,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,40* | € 315,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 283,47* | € 316,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|