Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe schwarz 175060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endkappe schwarz 175060
Endkappe schwarz 175060
Artikel-Nr.:
     3517I-23053614
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     175060
EAN/GTIN:
     4024163161305
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Endkappe schwarz 175060

Kunststoff Endkappe für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
35 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,20*
€ 8,50*
ab € 0,85*
€ 1,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,99*
€ 1,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001380
ab € 0,85*
Ähnlich
SLV
175190
ab € 1,15*
Ähnlich
SLV
175080
ab € 3,24*
Ähnlich
SLV
175160
ab € 13,44*
Ähnlich
SLV
175180
ab € 4,97*
Ähnlich
SLV
175210
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.