Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Abisoliermesser 1600A02NF6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517I-23769611
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NF6
EAN/GTIN:
     4053423246896
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser

VDE Abisoliermesser 1600A02NF6

Messer VDE-Abmantelungsmesser, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dieses normgerechte Bosch Professional VDE-Abmantelungsmesser ist mit Polypropylen (PP) und thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert, so dass damit Kabel abgemantelt werden können, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen.
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
515 mm
Klingenhöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Klingenform:
sichelförmig
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
nein
Cuttermesser:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,22*
€ 18,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 18,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,54*
€ 20,43*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 20,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,06*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.