Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Abmantelungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Abmantelungsmesser
VDE-Abmantelungsmesser
VDE-Abmantelungsmesser
VDE-Abmantelungsmesser
VDE-Abmantelungsmesser
VDE-Abmantelungsmesser
VDE-Abmantelungsmesser
VDE-Abmantelungsmesser
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423246896
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 NF6
EAN/GTIN:
     4053423246896
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Messer VDE-Abmantelungsmesser, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dieses normgerechte Bosch Professional VDE-Abmantelungsmesser ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert, so dass damit Kabel abgemantelt werden können, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Dank ergonomischem Komfort durch Softgrip, Daumenauflage und Fingerhaken bietet das Messer optimale Kontrolle bei der Arbeit an Elektroinstallationen. Dieses Schneidwerkzeug hat eine robuste Klinge aus S2-Stahl, und ist damit ein zuverlässiger und langlebiger professioneller Begleiter. Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, sollte die Klingenschutzkappe aufgesetzt werden, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Für Profis im Elektro-, Klempner- oder Wartungsbereich ist das VDE-Abmantelungsmesser die ideale Wahl zum sicheren Abmanteln von Kabeln. es reduziert das Risiko von Schäden an der Kabelseele.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.086 kg
Nettogewicht:
0,086 kg
Bruttogewicht:
0,112 kg
Volumen:
0,368 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
54 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Abmantelungsmesser mit sichelförmiger Hakenklinge
Unterteilung der Produktkategorien:
Messer
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser, Messer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,22*
€ 18,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 18,53*
€ 5,00*
ab € 14,54*
€ 20,43*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 20,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,06*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.