Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 2p. DILM150-XHI20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-25290692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277945
EAN/GTIN:
     4015082779450
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Hilfsschalterbaustein 2p. DILM150-XHI20

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM40 , DILM50 , DILM65 , DILM72 , DILM80 , DILM95 , DILM115 , DILM150 , DILM170 , DILMP63 , DILMP80 , DILMP125 , DILMP160 , DILMP200 , DILMF40 , DILMF50 , DILMF65 , DILMF80 , DILMF95 , DILMF115 , DILMF150 , Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,21*
€ 7,10*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,32*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,75*
1
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 8,94*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,54*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 184,55*
Zubehör
Eaton
109903 DILMP125(RAC120)
ab € 306,90*
Zubehör
Eaton
277909 DILM65(RDC60)
ab € 252,86*
Zubehör
Eaton
109920 DILMP160(RDC24)
ab € 365,95*
Zubehör
Eaton
109930 DILMP200(RDC24)
ab € 530,69*
Zubehör
Eaton
109913 DILMP160(RAC120)
ab € 388,57*
Zubehör
Eaton
277911 DILM65(RDC240)
ab € 254,71*
Zubehör
Eaton
109208 DILM72(RDC130)
ab € 285,02*
Zubehör
Eaton
104468 DILMF65(RAC120)
ab € 270,50*
Zubehör
Eaton
109856 DILMP63(240V50HZ)
ab € 154,84*
Zubehör
Eaton
107671 DILM72(RDC24)
ab € 261,49*
Zubehör
Eaton
104466 DILMF65(RAC24)
ab € 266,72*
Zubehör
Eaton
109910 DILMP125(RDC24)
ab € 286,48*
Zubehör
Eaton
109857 DILMP63(24V50/60HZ)
ab € 154,77*
Zubehör
Eaton
277783 DILM40(RDC240)
ab € 149,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.