Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM150-XHI20 Hilfsschalter 2S Aufbau 277945


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0174169
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277945
EAN/GTIN:
     4015082779450
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,21*
€ 7,10*
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,32*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,75*
1
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 8,94*
1
€ 5,46*
ab € 6,54*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 184,55*
Zubehör
Eaton
109903 DILMP125(RAC120)
ab € 306,90*
Zubehör
Eaton
277909 DILM65(RDC60)
ab € 252,86*
Zubehör
Eaton
109920 DILMP160(RDC24)
ab € 365,95*
Zubehör
Eaton
109930 DILMP200(RDC24)
ab € 530,69*
Zubehör
Eaton
109913 DILMP160(RAC120)
ab € 388,57*
Zubehör
Eaton
277911 DILM65(RDC240)
ab € 254,71*
Zubehör
Eaton
109208 DILM72(RDC130)
ab € 285,02*
Zubehör
Eaton
104468 DILMF65(RAC120)
ab € 270,50*
Zubehör
Eaton
109856 DILMP63(240V50HZ)
ab € 154,84*
Zubehör
Eaton
107671 DILM72(RDC24)
ab € 261,49*
Zubehör
Eaton
104466 DILMF65(RAC24)
ab € 266,72*
Zubehör
Eaton
109910 DILMP125(RDC24)
ab € 286,48*
Zubehör
Eaton
109857 DILMP63(24V50/60HZ)
ab € 154,77*
Zubehör
Eaton
277783 DILM40(RDC240)
ab € 149,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.