Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Premium 04651-rt 50x30


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25886872
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00526-00
EAN/GTIN:
     4005800224331
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Tesaband Premium 04651-rt 50x30

Tesaband Premium 04651 rot 50x30
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,295 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 21,99*
€ 27,97*
6 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 28,89*
1
€ 4,60*
ab € 20,93*
€ 28,99*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 30,82*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 28,54*
€ 34,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4398* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 139,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,11*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.