Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4651 30mm x 50m rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeband 4651 30mm x 50m rot
Gewebeband 4651 30mm x 50m rot
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046510052600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00526-00
EAN/GTIN:
     4005800224331
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen, Einfassen, Umkleben und Fixieren
  • Auch als Geräusch- und Scheuerschutz sowie für Außenverklebungen geeignet
  • bewährtes, universell einsetzbares Gewebeklebeband aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung
  • stark klebend, schmiegsam, hohe Wetter- und Reißfestigkeit sowie Wasserdichtheit
  • beschriftbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
30 mm
Besonderheiten:
Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.302 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Gesamtdicke:
0,31 mm
Klebkraft:
3,3 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
100 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
130 Grad C (bis 0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 30mm x 50m rot, gewebe-band tesa, gewebe band, 04651, 4651, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, Packband, tesaband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, VerpackungsKlebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 21,99*
€ 27,97*
6 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 28,89*
1
€ 4,60*
ab € 20,93*
€ 28,99*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 30,82*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 28,54*
€ 34,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,51*
€ 41,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5708* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 173,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,11*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.