Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50 m x 30 mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00526-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00526-00
EAN/GTIN:
     4005800224331
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 30mm x 50m rot
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 27,83*
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,54*
€ 28,69*
1
€ 4,60*
ab € 20,92*
€ 29,02*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 30,65*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 28,38*
€ 34,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Rolle
ab 840 Rollen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3908* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 143,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 843,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.