Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50 m x 30 mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00526-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00526-00
EAN/GTIN:
     4005800224331
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 30mm x 50m rot, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 21,99*
€ 27,97*
6 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 28,89*
1
€ 4,60*
ab € 20,93*
€ 28,99*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 30,82*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 28,54*
€ 34,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Rolle
ab 840 Rollen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3896* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 154,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,11*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.