Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 24B-GG-29 09300241421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 24B-GG-29 09300241421
Tüllengehäuse HAN 24B-GG-29 09300241421
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533583
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300241421
EAN/GTIN:
     5713140047686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 24B-GG-29 09300241421

Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 29, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,25*
€ 11,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,0537*
€ 11,1568*
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,56979*
€ 11,50979*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 11,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,9876*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0427*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,3996*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9509*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,88*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 40,9677*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 63,8927*
Zubehör
Harting
09300245423
ab € 21,28*
Zubehör
Harting
09380122601
ab € 30,7619*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 9,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.