| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26954946 Herst.-Nr.: 89899867 EAN/GTIN: 9006210249803 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED1WSTCLIPFI Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm), Netz- und Notbetrieb, Selbsttest gemäß IEC 62034, Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar, Ausgangsleistungsbegrenzung, Zweifarbige LED zur Statusanzeige, Rest mode -Funktion, Einfache Inbetriebnahme, Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch, Elektronisches Multi-Level-Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, {nobullet} Selbsttest:, Zustand des Akkus, Zustand der LED, Ladebedingung, Funktionstest, Betriebsdauertest, Hochtemperaturzellen 2 Ah, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt Weitere Informationen: | | Leistung: | 3,5 W | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Nennspannung: | 220..240 V | Schutzart (IP): | IP20 | Länge: | 127 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 21 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,84* | € 94,79* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,48* | € 94,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|