Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenlichtleiste alu-eloxiert nw 61002160103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenlichtleiste alu-eloxiert nw 61002160103
Artikel-Nr.:
     3517I-28259341
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61002160103
EAN/GTIN:
     4051268165266
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul

LED-Flächenlichtleiste alu-eloxiert nw 61002160103

Reihbare Flächenlicht Leiste, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker + LED 24-Buchse, optionales Zubehör: Diverse Ein und Anbau-Profile und kombinierbar mit verschiedenen Leuchtenarten, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,77*
€ 30,92*
€ 3,90*
ab € 24,59*
€ 34,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20604001201
ab € 19,17*
Zubehör
Hera
61500050526
ab € 49,33*
Zubehör
Hera
20805003002
ab € 18,72*
Zubehör
Hera
61500051601
ab € 118,32*
Zubehör
Hera
61500032911
ab € 16,61*
Zubehör
Hera
61500032913
ab € 16,60*
Zubehör
Hera
61500032903
ab € 14,21*
Zubehör
Hera
20805003001
ab € 12,30*
Zubehör
Hera
61500050511
ab € 88,01*
Zubehör
Hera
20604001222
ab € 24,45*
Zubehör
Hera
20604001101
ab € 12,03*
Zubehör
Hera
20604002605
ab € 25,53*
Zubehör
Hera
61500032701
ab € 11,17*
Zubehör
Hera
61500032703
ab € 11,18*
Zubehör
Hera
61500031011
ab € 3,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.