Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz TV/RF für D,A,NL MNT-TV-SAT D/WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz TV/RF für D,A,NL MNT-TV-SAT D/WH
Überspannungsschutz TV/RF für D,A,NL MNT-TV-SAT D/WH
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29097775
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882297
EAN/GTIN:
     4046356073509
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz TV/RF für D,A,NL MNT-TV-SAT D/WH

Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss von Rundfunk- und Fernsehgeräten (Kabel, terrestrische Antenne, Satanlage). Kabel liegt bei.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA
Anschluss (Informationstechnik):
F-Connector
Schutzpegel L-N:
1,2 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1,5 kV
Signal-Nennspannung DC:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,54*
€ 44,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,85*
€ 44,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,42*
€ 44,84*
€ 3,90*
ab € 35,27*
€ 45,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,31*
€ 47,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2882284
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.