Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-A 30/9000A-3-ST ONETrack 3m SW 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 3m schwarz ST-A 30/9000A-3-STsw
Stromschiene 3m schwarz ST-A 30/9000A-3-STsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6821994
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659395
EAN/GTIN:
     4043544785930
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph
Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 3000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), Systemkomponenten separat bestellen Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 3000 x 31 x 38 mm Gewicht: 2.625 kg
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
31 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
true
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,21*
€ 94,14*
Lager 986
18
€ 6,50*
ab € 73,30*
€ 94,26*
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 97,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,44*
€ 126,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,77*
€ 138,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662667
ab € 6,00*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667623
ab € 19,77*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662769
ab € 8,40*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660280
ab € 20,66*
Zubehör
LTS Leuchten
660265
ab € 9,82*
Zubehör
LTS Leuchten
660310
ab € 11,80*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660283
ab € 49,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660286
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.