Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Filterlüfter EMV 100/115 m³/h, 115 V SK 3239.810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue e+ Filterlüfter EMV 100/115 m³/h, 115 V SK 3239.810
Artikel-Nr.:
     3517I-31574016
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239810
EAN/GTIN:
     4028177998155
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
emv-filter rittal

Blue e+ Filterlüfter EMV 100/115 m³/h, 115 V SK 3239.810

SK Blue e+ Filterlüfter, EMV, 100/115 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv-filter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,21*
€ 237,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 196,66*
€ 237,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,04*
€ 240,30*
Frei Haus
ab € 204,37*
€ 247,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,11*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,71*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,06*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.