Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR324-4M EEC Man., Layer 2 Switch 6GK53244GG103ER2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCALANCE XR324-4M EEC Man., Layer 2 Switch 6GK53244GG103ER2
SCALANCE XR324-4M EEC Man., Layer 2 Switch 6GK53244GG103ER2
Artikel-Nr.:
     3517I-31662270
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53244GG103ER2
EAN/GTIN:
     4047622545911
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
SFP Switch
sfp switch 24 port

SCALANCE XR324-4M EEC Man., Layer 2 Switch 6GK53244GG103ER2

SCALANCE XR324-4M EEC, managed IE Switch, 19 Rack, 16x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 4x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Spannungsversorgung 1x AC 230V, Ports vorn. SCALANCE XR324-4M EEC Managed, Layer 2 Rack Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, 1x AC 230 V, Ports vorn für erweiterte Umweltbedingungen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
8
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
8
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch siemens
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.513,30*
€ 3.673,46*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.545,61*
€ 3.711,52*
Frei Haus
ab € 3.719,54*
€ 3.871,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.782,39*
€ 3.940,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.724,10*
€ 3.942,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.673,46*
€ 4.371,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.654,80*
€ 4.349,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.570,17*
€ 4.248,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.525,87*
€ 4.195,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.513,30*
€ 4.180,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 107,13*
Zubehör
Siemens
6GK59802CA000AA4
ab € 14,91*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,18*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,665*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 14,69*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 11,94*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 32,20*
Zubehör
Siemens
6GK59802BA000AA4
ab € 62,94*
Zubehör
Siemens
6ES79000FA000XA0
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
6ES79000AA000XA0
ab € 15,46*
Zubehör
Siemens
6ES79000EA000XA0
ab € 15,29*
Zubehör
Siemens
6ES79000CA000XA0
ab € 15,00*
Zubehör
Siemens
6ES79000DA000XA0
ab € 15,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.