Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5324-4GG10-3ER2 SCALANCE XR324-4M EEC Managed, Layer2 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0621944
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53244GG103ER2
EAN/GTIN:
     4047622545911
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XR324-4M EEC, managed IE Switch, 19 Rack, 16x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 4x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Spannungsversorgung 1x AC 230V, Ports vorn. SCALANCE XR324-4M EEC Managed, Layer 2 Rack Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, 1x AC 230 V, Ports vorn für erweiterte Umweltbedingungen. Einbau in 19-Zoll Rack zum strukturierten Netzaufbau. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR324-4M ¿ flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19¿-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität ¿ mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR324-4M finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.536,12*
€ 3.612,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.544,18*
€ 3.613,73*
Frei Haus
ab € 3.682,14*
€ 3.753,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.749,11*
€ 3.821,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.696,07*
€ 3.862,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.821,13*
€ 4.547,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.808,04*
€ 4.531,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.768,79*
€ 4.484,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.749,11*
€ 4.461,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 109,15*
Zubehör
Siemens
6GK59802CA000AA4
ab € 14,99*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,72*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6GK59802BA000AA4
ab € 65,57*
Zubehör
Siemens
6ES79000FA000XA0
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
6ES79000AA000XA0
ab € 15,34*
Zubehör
Siemens
6ES79000EA000XA0
ab € 15,21*
Zubehör
Siemens
6ES79000CA000XA0
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
6ES79000DA000XA0
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.