Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 24V 5m 930 5022730111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31961593
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5022730111
EAN/GTIN:
     4044538073859
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 24V 5m 930 5022730111

Hochflexibles LED-Lichtband mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig)
kürzbar alle 50 mm (6 LEDs). Die Besonderheit des Lichtbands sind die seitlich verbauten LEDs, statt mittig wie bei herkömmlichen Lichtbändern. Die maximale Anschlussleistung darf 96W (entspricht einer Länge von 10 m) nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9,6 W
Lichtstrom je Meter:
800 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,63*
€ 77,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,86*
€ 81,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,29*
€ 83,01*
€ 8,50*
ab € 65,32*
€ 83,05*
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 85,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,42*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 85,45*
Zubehör
nobilé
8970601224
ab € 67,31*
Zubehör
nobilé
8980400924
ab € 54,35*
Zubehör
nobilé
8970501224
ab € 61,47*
Zubehör
nobilé
8999015500
ab € 21,52*
Zubehör
nobilé
NO-5011510698
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.