Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible LED SIDE VIEW 3014, 5m 9,6W/m, 24V, 3000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible LED SIDE VIEW 3014, 5m 9,6W/m, 24V, 3000K, IP20
Flexible LED SIDE VIEW 3014, 5m 9,6W/m, 24V, 3000K, IP20
Artikel-Nr.:
     440-NO-5022730111
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5022730111
EAN/GTIN:
     4044538073859
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexible LED SIDE VIEW 3014, 5m 9,6W/m, 24V, 3000K, IP20

  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 1128396
  • Energieverbrauch: 48 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,2 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: NO-5022730111
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Produktart: LED Strip
  • Leuchtmittel: 120 LEDs pro Meter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 5 cm
  • Selbstklebend
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,63*
€ 77,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,54*
€ 80,98*
€ 5,00*
ab € 64,98*
€ 82,65*
€ 8,50*
ab € 65,01*
€ 82,68*
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 85,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,41*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 85,58*
Zubehör
nobilé
8970601224
ab € 67,56*
Zubehör
nobilé
8980400924
ab € 54,27*
Zubehör
nobilé
8970501224
ab € 61,71*
Zubehör
nobilé
8999015500
ab € 21,43*
Zubehör
nobilé
NO-5011510698
ab € 58,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.