Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1823859 Leiterplattenstecker ICC 2,5/ 3-STZ-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242685573
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1823859
EAN/GTIN:
     4017918115173
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: ICC 2,5/..-STZ, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = Bandkontakte
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, buchsengehäuse 3-polig, steckerteil für leiterplatten, Leiterplattenanschl.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3132*
€ 0,4332*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3513*
€ 0,4964*
50
€ 5,00*
ab € 0,3614*
€ 0,5014*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,36949*
€ 0,51949*
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3806*
€ 0,5306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5106*
€ 0,60761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4206*
€ 0,50051
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 451,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3190603
ab € 0,10505*
Zubehör
Phoenix Contact
3190577
ab € 0,1173*
Zubehör
Phoenix Contact
3190580
ab € 0,1129*
Zubehör
Phoenix Contact
3190593
ab € 0,10505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.