Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 25m H05VV-F 3G1,5qmm 392.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel 25m H05VV-F 3G1,5qmm 392.180
Kabeltrommel 25m H05VV-F 3G1,5qmm 392.180
Artikel-Nr.:
     3517I-35475798
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     392.180
EAN/GTIN:
     4016514000173
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich

Kabeltrommel 25m H05VV-F 3G1,5qmm 392.180

Kabeltrommel 4xSteckdosen mit Thermoschutzschalter 25m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz keine Griffisolierung
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,34*
€ 52,75*
€ 4,70*
ab € 42,80*
€ 54,48*
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 56,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,61*
€ 56,53*
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 58,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,10*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,37*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,31*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,87*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.