Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldichtband Bitumen B=75mm,L=10m 262575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universaldichtband Bitumen B=75mm,L=10m 262575
Universaldichtband Bitumen B=75mm,L=10m 262575
Artikel-Nr.:
     3517I-35844553
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     262575
EAN/GTIN:
     4036421262075
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Elektroisolierband

Universaldichtband Bitumen B=75mm,L=10m 262575

Selbstvulkanisierendes Klebeband, Zweischichtband aus Bitumen und ALU-Folie mit Siliconpapierabdeckung, Stärke 1,5 mm, lösemittelfrei, luftdicht und witterungs-beständig, UV-beständig. Hohe Haftfähigkeit auf nahezu allen Oberflächen, einfach zu verarbeiten, hohe Arbeitsersparnis. Reparatur und Abdichtung von Anschlüssen bei Fenstern, Kaminen, Stoßverbindungen, Regenrinnen, Dachpappe usw.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
nein
Stärke:
1,5 mm
Vulkanisierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 10,68*
€ 15,83*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,28*
€ 16,27*
5 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 14,19198*
€ 19,99198*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,128* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
236 310
ab € 3,81*
Zubehör
Beko
236 006
ab € 50,31*
Zubehör
Beko
234 310
ab € 7,50714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.