Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 61-64 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35976775
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383507
EAN/GTIN:
     4012195569299
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 61-64 G

Mit Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
61..64 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,6236*
€ 90,9836*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,6586*
€ 107,5286*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,276*
€ 111,686*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,84*
€ 111,89*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,07*
€ 111,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,98*
€ 133,2562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,78*
€ 131,8282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,35*
€ 124,1765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,99*
€ 118,9881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,07*
€ 108,3733
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,5535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 1,55475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 78,2105*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 79,814*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,55717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 62,158*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 68,19*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 102,632*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,88127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,18739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.