Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-VDE-Schraubendreher 5,5x125 117705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36256709
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117705
EAN/GTIN:
     4021103177051
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

2K-VDE-Schraubendreher 5,5x125 117705

Isolierte VDE-Schraubendreher nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. VDE-Schlitz-Schraubendreher nach DIN EN 60900
VDE 0682 - 201
DIN ISO 2380. Ausführung: 5,5x1,0 -125-
Größe: 220 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
8,2 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
240 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,27*
€ 8,84*
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,05*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,17*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,15*
Ähnlich
Cimco
117703
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,70*
Ähnlich
Cimco
117706
ab € 7,50*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,48*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.