Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss HAN 10E-BU-S 09330102701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss HAN 10E-BU-S 09330102701
Schraubanschluss HAN 10E-BU-S 09330102701
Artikel-Nr.:
     3517I-36533567
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102701
EAN/GTIN:
     5713140051089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Schraubanschluss HAN 10E-BU-S 09330102701

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 8,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,33*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,1986*
€ 8,3847*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,39*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,46*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,28*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,805*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,22*
Zubehör
Harting
19300101520
ab € 6,1692*
Zubehör
Harting
09300100523
ab € 10,8706*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,4542*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,70*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,6332*
Zubehör
Harting
09 30 010 0901
ab € 19,46*
Zubehör
Harting
19 30 010 0272
ab € 16,41*
Zubehör
Harting
19 62 810 0272
ab € 37,0604*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 13,9312*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.