Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfassung E14 81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfassung sw E14 Kst Schraubbef
Kleinfassung sw E14 Kst Schraubbef
Artikel-Nr.:
     3517I-36815565
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     81
EAN/GTIN:
     4011126085426
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Kleinfassung E14 81

Kleinfassung mit offenen Schraubklemmen, für Kleinspannung bis max. 12 V, die Gewindehülse und die Kontakte bestehen aus vernickeltem Messing, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schrauben aus verzinktem Stahl. Aussendurchmesser : 38 mm Gesamthöhe : 26 mm Befestigungslöcher-Ø : 4,6 mm Fassung : E14 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Fassungsgehäuse : Formstoff 31 (Phenolharz) Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Bügel:
nein
Nippelgewinde:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,28*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,852*
€ 2,322*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0486*
€ 2,5486*
1 Tag
38
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 3,02*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,322*
€ 2,76318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,242*
€ 2,66798
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,852*
€ 2,20388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 116,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.