Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfassung E14 Offen schwarz 81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4086332
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-81
EAN/GTIN:
     4011126085426
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Kleinfassung mit offenen Schraubklemmen, für Kleinspannung bis max. 12 V, die Gewindehülse und die Kontakte bestehen aus vernickeltem Messing, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schrauben aus verzinktem Stahl. Aussendurchmesser: 38 mm Gesamthöhe: 26 mm Befestigungslöcher-Ø: 4,6 mm Fassung: E14 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Fassungsgehäuse: Formstoff 31 (Phenolharz) Farbton: schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: Kleinfassung, Fassung: E14, Mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Mit Bügel: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Fassungsgewinde: E14 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
81
Ident Code:
2-81
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,28*
50
€ 5,46*
ab € 1,852*
€ 2,322*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0486*
€ 2,5486*
Lager 6808
38
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 3,02*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.