Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 81 Kleinfassung E14 Offen Duroplast max.50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0069241
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     81
EAN/GTIN:
     4011126085426
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Kleinfassung mit offenen Schraubklemmen, für Kleinspannung bis max. 12 V, die Gewindehülse und die Kontakte bestehen aus vernickeltem Messing, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schrauben aus verzinktem Stahl. Aussendurchmesser : 38 mm Gesamthöhe : 26 mm Befestigungslöcher-Ø : 4,6 mm Fassung : E14 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Fassungsgehäuse : Formstoff 31 (Phenolharz) Farbton : schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,28*
50
€ 5,46*
ab € 1,852*
€ 2,322*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0486*
€ 2,5486*
1 Tag
38
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 3,02*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.