Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe SON PIA PLUS 70W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe SON PIA PLUS 70W E27
Entladungslampe SON PIA PLUS 70W E27
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-36864947
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18040100
EAN/GTIN:
     8718291180401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Entladungslampe SON PIA PLUS 70W E27

MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
72 W
Lichtstrom:
6000 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
1900 K
Lampenlichtausbeute:
83,32999999 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 8,98*
€ 13,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 13,92*
12 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 11,92*
€ 14,18*
1 Tag
27
1
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 14,95*
Lager 3517
24
Frei Haus
ab € 12,84459*
€ 15,21459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 15,21459*
€ 18,10536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84459*
€ 15,28506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 365,15016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18225815
ab € 11,02*
Ähnlich
Philips
18228915
ab € 11,87*
Ähnlich
Philips
19344515
ab € 12,79*
Ähnlich
Philips
19345215
ab € 16,54*
Ähnlich
Philips
20426430
ab € 11,18*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.