Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36876882 Herst.-Nr.: 20233815 EAN/GTIN: 8711500202338 |
| | |
|
| | |
| Entladungslampe 100W GX12-1 EVG SDW-TG MASTER SDW-TG Mini ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 102 W | Lichtstrom: | 5300 lm | Sockel: | GX12-1 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 2500 K | Lampenlichtausbeute: | 52 lm/W | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,18* | € 59,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 46,88* | € 60,30* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 50,22* | € 61,73* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 65,08* | € 73,76* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 86,32* | € 105,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|