| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37567669 Herst.-Nr.: 48202082 EAN/GTIN: 4251433944539 |
| |
|
| | |
| LED-RGB+W-Faser-Projektor 48202082 LED-RGB+W-Faser-Projektor. Bestehend aus: 1 x LED-RGB+W-Projektor Leistung: 8 W, LED-RGB+W (W = 2850 K), Abmessungen: L 270 x B 155 x H 100 mm, Gehäusematerial: Stahl, Gehäusefarbe: schwarz - inkl. Funk-Fernbedienung - Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker - Inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 V-Netzspannung - ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) LED-Farbsteuerung mit Funk-Fernbedienung. Weitere Informationen: | | Geeignet für Lampentyp: | LED nicht austauschbar | Geeignet als Inspektionsleuchte: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Leistung des Lichtgenerators: | 8 W | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Mit Farbrad: | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 547,08* | € 620,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 552,86* | € 627,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 633,56* | € 633,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 556,73* | € 633,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 564,88* | € 640,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|