Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-RGB+W-Faser-Projektor 48202082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-37567669
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     48202082
EAN/GTIN:
     4251433944539
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

LED-RGB+W-Faser-Projektor 48202082

LED-RGB+W-Faser-Projektor. Bestehend aus: 1 x LED-RGB+W-Projektor Leistung: 8 W, LED-RGB+W (W = 2850 K), Abmessungen: L 270 x B 155 x H 100 mm, Gehäusematerial: Stahl, Gehäusefarbe: schwarz - inkl. Funk-Fernbedienung - Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker - Inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 V-Netzspannung - ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) LED-Farbsteuerung mit Funk-Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Lampentyp:
LED nicht austauschbar
Geeignet als Inspektionsleuchte:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leistung des Lichtgenerators:
8 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Farbrad:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, faseroptik projektor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 547,08*
€ 620,43*
Frei Haus
ab € 552,86*
€ 627,64*
Frei Haus
ab € 633,56*
€ 633,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 556,73*
€ 633,56*
Frei Haus
ab € 564,88*
€ 640,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,56*
€ 753,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,01*
€ 735,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,37*
€ 725,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,62*
€ 705,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,73*
€ 662,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18438002
ab € 84,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.