Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler f.Tragschiene 840, DALI, sw 78 BV G2 RF #8815651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler f.Tragschiene 840, DALI, sw 78 BV G2 RF #8815651
Artikel-Nr.:
     3517I-37662581
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8815651
EAN/GTIN:
     4051655047212
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Tragschiene Lichtbandsystem

LED-Strahler f.Tragschiene 840, DALI, sw 78 BV G2 RF #8815651

Geräteträger für Lichtbandsystem E-Line 78 PRO. Mit Richtstrahler, 355° drehbar und 90° schwenkbar. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,46*
€ 187,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,69*
€ 200,28*
Frei Haus
ab € 166,86*
€ 208,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8487700
ab € 9,78*
Zubehör
TRILUX
8486500
ab € 7,54*
Zubehör
TRILUX
8480800
ab € 4,01*
Zubehör
TRILUX
8479900
ab € 1,26*
Zubehör
TRILUX
8483000
ab € 4,46*
Zubehör
TRILUX
8482700
ab € 3,05*
Zubehör
TRILUX
8487800
ab € 15,46*
Zubehör
TRILUX
8497900
ab € 0,69*
Zubehör
TRILUX
8913000
ab € 2,18*
Zubehör
TRILUX
8487200
ab € 19,23*
Zubehör
TRILUX
8487400
ab € 29,24*
Zubehör
TRILUX
8338700
ab € 28,00*
Zubehör
TRILUX
8338800
ab € 28,17*
Zubehör
TRILUX
8338900
ab € 31,39*
Zubehör
TRILUX
8456000
ab € 23,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.